イチネンTASCO
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブ
ボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)
低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217287
TA124YG
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください