イチネンTASCO
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブ
ボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)
低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217296
TA124YG-1
92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12217305
TA124YG-2
150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217321
TA124YV-2
バルブ付、150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
¥
36,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください