イチネンTASCO
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
連成計(MPa)
-0.1~5
ゲージ径(Φmm)
60
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):5/16″
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217199
TA122MD-2
150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
¥
56,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217208
TA122MDV-1
バルブ付、92cm(赤・青・黄)(TA132AA)
¥
62,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217217
TA122MDV-2
バルブ付、150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
¥
66,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください