水用投げ込みヒーター モールドタイプ

水用投げ込みヒーター モールドタイプ - ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプ - ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプ - ノーブランド
(1件のレビュー)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。

用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※感電防止の為、付属のアース線で必ずアース接続を行って下さい。
※火災の原因となるので、空焼き(空気中での加熱)を行わないで下さい。
※火災の原因となるので、ポリバケツ等可燃性容器では使用しないで下さい。
※故障の原因となりますので、水以外の溶液では使用しないで下さい。
※温度調整器は付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233929DA-500S265
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
12233938DA-500L345
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12233929
2025-03-19
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手の良い大きさで、中々早く沸きます。
お勧め商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする