ノーブランド
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途
大工、左官、内装、クロス貼り等
材質
銅(Niメッキ)
容量(kW)
0.8
寸法(mm)
370
使用温度範囲(℃)
45~55
電圧(V)
100
電線長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※感電防止の為、付属のアース線で必ずアース接続を行って下さい。
※火災の原因となるので、空焼き(空気中での加熱)を行わないで下さい。
※火災の原因となるので、ポリバケツ等可燃性容器では使用しないで下さい。
※故障の原因となりますので、水以外の溶液では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12233990
DB-840
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください