曜日別特売

差込みボディ

差込みボディ - オーム電機差込みボディ - オーム電機差込みボディ - オーム電機差込みボディ - オーム電機
(3件のレビュー)

コードの延長に
補修用
1500ワットまで

定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234096HS-HHB/WPホワイト
178
169
186(税込)
当日出荷
12234105HS-HHB/KPブラック
178
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 電源コードのスッキリ配線
その他業種

長さ等、自由に調整でき配線レイアウトもスッキリし満足です。

2026-02-05
用途: 家庭にて使用
自営業

家で作業するのに、延長コードが必要で購入し作成しました。安価で使いやすく今後も購入したいと思います「

対象商品 : 12234096
2025-12-20
用途: 電気作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

取付の説明も明記してあり、確実に取付出来ました。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする