DD全自動 液体洗剤自動投入

DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入 - Haier(ハイアール)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:550ホワイト備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)排水方式左・右2方向運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
標準使用水量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234026JW-XD80A42835048(50Hz/60Hz)97
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234035JW-XD90A42936049(50Hz/60Hz)103
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12234051JW-XD100A431033051(50Hz/60Hz)105
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする