バートル
防寒ベスト5054
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
用途
寒冷地での作業に
仕様
サーモクラフト(電熱パッド):装着対応、フード取り外し:可能、フックハンガー、ランヤード装着ホールを設備
種別
ベスト
混率(%)
表地:綿51、ポリエステル49、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
撥水性、防風性、防寒性
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234830
5054-3-L
685-2718
ネイビー
L
116
67
¥10,000
¥
8,098
¥8,908
(税込)
9日以内出荷
12234848
5054-14-L
685-4418
ミルスグリーン
L
116
67
¥10,000
¥
8,098
¥8,908
(税込)
翌々日出荷
12234805
5054-35-L
685-2720
ブラック
L
116
67
¥10,000
¥
8,098
¥8,908
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
12234821
5054-35-XL
685-2704
ブラック
LL
122
69
¥10,000
¥
8,098
¥8,908
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
12234839
5054-3-XL
685-2719
ネイビー
LL
122
69
¥10,000
取扱い終了
12234857
5054-14-XL
685-4413
ミルスグリーン
LL
122
69
¥10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください