リブプラス
あったか&ひんやり セラミック焼酎タンブラー
お手入れ簡単ですべりにくい内外面セラミック塗膜加工・手になじみやすく持ちやすい波型加工。
材質
本体内面:ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 表面加工:セラミック塗膜加工
容量(mL)
300
質量(g)
140
寸法(cm)
8.5×8.5×11
内径(cm)
8
深さ(cm)
中国
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235661
NM- 151
シャインホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12235670
NM- 152
ティントブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください