リブプラス
クックエポ 強化ガラス蓋
つまみの上に菜箸やお玉、トングなどが置けるガラス蓋
材質(本体)
全面物理強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235241
ND-5521
縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約270
14
約14.6×14.6×5.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
12235250
ND-5522
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約280
16
約16.6×16.6×5.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
12235259
ND-5523
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約340
18
約18.6×18.6×5.8
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
12235268
ND-5524
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約400
20
約20.6×20.6×6.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
12235277
ND-5525
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約470
22
約22.6×22.6×6.6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
12235286
ND-5526
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約550
24
約24.6×24.6×6.7
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12235295
ND-5527
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約640
26
約26.6×26.6×7.3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12235311
ND-5528
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約720
28
約28.6×28.6×6.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12235320
ND-5529
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約830
30
約30.6×30.6×8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
12235329
ND-5530
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
約1150
32
約32.6×32.6×7.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください