曜日別特売

体重体組成計 カラダスキャン

体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア

オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ
・本製品は2人まで利用可能です。
1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。
2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。
・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234130KRD-408T-Bアイスブルー約1.3kg(電池含む)約285×約210×約28
オープン
6,980
7,678(税込)
4日以内出荷
12234139KRD-408T-BGモカベージュ約1.3kg(電池含む)約285×約210×約28
オープン
6,980
7,678(税込)
4日以内出荷
12234148KRD-508T-BKブラック約1.8kg(電池含む)約323×約249×約28
オープン
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
12234157KRD-508T-Wホワイト約1.8kg(電池含む)約323×約249×約28
オープン
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする