曜日別特売
KRD-408T-BG 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234139

 

KRD-408T-BG 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234139
KRD-408T-BG 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234139
KRD-408T-BG 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234139
KRD-408T-BG 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234139

体重体組成計 カラダスキャン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色モカベージュ
内容量1台注文コード12234139品番KRD-408T-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ
・本製品は2人まで利用可能です。
1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。
2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。
・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

色
モカベージュ
質量(g)
約1.3kg(電池含む)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約285×約210×約28
付属品
単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)
その他
本体記録メモリ 30回分(2人合計60回分)
電源(個)
単4形アルカリ乾電池4(LR03)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする