曜日別特売

trad 薄型LED投光器

trad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーション

ON-OFF電源スイッチ付
防塵・防水レベル:IP65
あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き3芯プラグ
三脚から取りはずして使用可能
ライトは上下、左右で角度調整可能
夜間の屋内外の作業に

消費電力(W)20コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約206×178×224本体質量(kg)約1.0電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×28個色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)2000電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234270TUL-20W
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする