曜日別特売

MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能

MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring W-Magnet 両面マグネット式 スタンド機能 - LEPLUS NEXT

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能な、マグネット式スマートフォンリング/両面マグネットで壁面に固定できる/二重構造リングで縦横両方スタンド可能/貼り跡が残ることもなく、リングが不要なときはすぐに取り外し可能/平たく折りたためる形状で背面を下にしてもガタつきにくい

適合機種スマートフォン(汎用)材質亜鉛合金+マグネット質量(g)47(本体)パッケージサイズ(mm)Φ55xD4.5(本体)/W78xH120xD12(パッケージ込)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237341LN-SMRG11BKブラック
2,527
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
12237350LN-SMRG11NVネイビー
2,527
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする