曜日別特売

体組成計

体組成計 - エー・アンド・デイ体組成計 - エー・アンド・デイ

毎日の体組成管理をスマートに
Bluetooth(R) iOS Android
・スマートフォン起点の快適さ
スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
・家族みんなで使えます
最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。
・プライバシーは守られます
健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
・あなたに寄り添う5色の光
乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。

付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個ひょう量(kg)【体重】150電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)本体質量(kg)約2.3(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2メモリー30回分(5人合計150回分)表示項目体重、体脂肪率電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)内容量1個
注意
※ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237578UC-421LA-JC11
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
12237587UC-421LA-JC21
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする