橋本達之助工芸
ぴたっと盆 36cm
材質
ABS樹脂、ラバーマグネット
色
チーク
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.8×24.2×2.1
内寸(cm)
幅34.5×奥行き23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237736
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください