四国電線
CATV用同軸ケーブル
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
長さ(m)
500
ワイヤー径(Φmm)
ラッシング:1本/1.0
材質(テープ)
アルミラミネート
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489737
S-5C-HFL-SSF
支持線:1本/1.6
内部:1/1.2+E7:L7
5
7.7±0.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52489746
S-7C-HFL-SSF
支持線:7本/1.2
内部:1/1.8
7.3
10.0±0.5
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表