ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。
全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。
センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。
「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。
「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式使用電源単4電池2本電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)内容量1個