CAPTAIN STAG
ロングリブ 防水防寒グローブ
材質
表生地:天然ゴム、裏生地:ポリエステル・アクリル
内容量
1組
注意
※サイズ 許容誤差±5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239231
UX-2642
全長320×手囲い230×中指の長さ85mm
L
170
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239240
UX-2641
全長310×手囲い230×中指の長さ83mm
M
160
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください