CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ ロング裏ボア
材質
表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
寸法(mm)
全長300×手囲い250×中指の長さ75mm
色
ブラック
サイズ
S
内容量
1組
注意
※サイズ 許容誤差±5%
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239206
UX-1197
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください