CAPTAIN STAG
防寒グローブ デニム
材質
表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
内容量
1組
注意
※サイズ 許容誤差±5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239310
UX-0980
全長270×手囲い280×中指の長さ100mm
XL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239319
UX-0981
全長260×手囲い270×中指の長さ100mm
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239328
UX-0982
全長250×手囲い260×中指の長さ95mm
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください