CAPTAIN STAG
防寒グローブ 5指ロングジャージ 120cm対応
材質
表生地・裏生地・中綿:ポリエステル100%、手の平:合成皮革、袖部:アクリル
寸法(mm)
全長280×手囲い210×袖の長さ100mm
質量(g)
80
内容量
1組
注意
※サイズ 許容誤差±5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239285
UX-0989
サックス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239301
UX-0990
ピンク
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください