CAPTAIN STAG
軽量防風グローブ オリーブ
材質
本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
内容量
1組
注意
※サイズ 許容誤差±5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239118
UX-1248
全長240×手囲い190×中指の長さ80mm
M
43
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239127
UX-1249
全長250×手囲い200×中指の長さ85mm
L
47
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239136
UX-1250
全長260×手囲い210×中指の長さ85mm
XL
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください