産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX - ダイヤトレンド

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12242810DEH-5イーサネット:525.5×60×100.51.3
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
12242801DEH-8イーサネット:840×81.5×100.51.7
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする