ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付

ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付 - パール金属
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器:本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具:ABS樹脂、バッグ:(表地)綿、(裏地・持ち手)ポリエステル、中芯:ポリウレタンBKデニム容量(L)(実容量)ご飯容器:0.42、おかず容器:0.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×110(取っ手含まず)保温効力(℃)バッグに入れない場合:40以上(6時間)、バッグに入れた場合:43以上(6時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12240080HB-5466
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする