パール金属
エミュール セラミックペッパー&ソルトミル
材質
耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241376
C-889
ゴールド
M
150
158
55×150
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241385
C-896
シルバー
M
150
158
55×150
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241401
C-890
ゴールド
L
270
206
55×205
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241410
C-897
シルバー
L
270
206
55×205
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください