パール金属
ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿
材質
陶磁器
色
ブラウン
質量(g)
495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×40
寸法(cm)
22×14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239547
L-1855
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください