パール金属
スペーシア スリムワゴン3段
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1123
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×480×800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241805
HB-6094
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください