曜日別特売

ビタースイート コンビニカップL

ビタースイート コンビニカップL - パール金属ビタースイート コンビニカップL - パール金属ビタースイート コンビニカップL - パール金属
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装容量(mL)370直径(Φmm)85高さ(mm)105質量(g)173底径(Φmm)底外径:630内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239696HC-566ブラウン
2,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239721HC-567ホワイト
2,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする