パール金属
ビタースイート コンビニカップM
材質
ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
容量(mL)
290
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
95
質量(g)
145
底径(Φmm)
底外径:610
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239687
HC-564
ブラウン
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239705
HC-565
ホワイト
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください