SUGICO(スギコ)
梱包用ストレッチフィルム (1本入)
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
主な用途
梱包用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12244228
HL-12
400
12
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12244237
TO-15
300
15
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12244246
HB-17
300
17
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください