SUGICO(スギコ)
曲げ加工専用保護シート (1本入)
焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。
四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。
曲げ加工性にすぐれています。
接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
粘着力(N/20mm)
3
材質
特殊ポリエチレン系フィルム
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
200
モデル
SPV-ME-401
内容量
1個
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12244298
TO-148-200
200
200
0.12
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12244307
TO-148-1020
1020
200
0.12
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください