曜日別特売

Cosmos Laser 4K SE

Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SE - Anker(アンカー)

Google TV搭載4Kスマートプロジェクター
Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。
Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。
独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。
Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。

仕様投影サイズ(インチ):20-200セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く)質量(kg)約 4.5スペースグレー光源レーザー + LED輝度(ANSI lm)1800主な用途家庭用保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A設置方式置き型OSGoogle TV内容量1個
注意
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、ファームウェアの更新はこまめに行い、常に最新のバージョンを保つようにしてください。
※・Netflixが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品からアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246827D23425114K(3840×2160画素)16:9
オープン
181,727
199,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
12247028D23425114K (3840 × 2160 画素)16 : 9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12247028D234251112246827D2342511D2342511 Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー) 12246827Cosmos Laser 4K SEAnker(アンカー)1個
181,727
税込199,900
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする