Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m

Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m - Anker(アンカー)

急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m、カスタマーサポート最大出力(W)対応:60ケーブル長(m)約3.0保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247177A81E3021ホワイト
オープン1,173
939
アウトレット
1,033(税込)
当日出荷
残り1点です
12246976A81E3021ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
12246967A81E3011ブラック
オープン
取扱い終了
12247168A81E3011ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12246976A81E302112247177A81E3021A81E3021 Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 12247177Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0mAnker(アンカー)1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする