曜日別特売

Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m

Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m - Anker(アンカー)

植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。
140Wの高出力で急速充電:最大出力140Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(※充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
幅広い対応機種:最大140Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。

セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m 、カスタマーサポートブラック最大出力(W)対応:240ケーブル長(m)約1.8保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※・「Anker USB-C&USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 」は「Anker 543 エコフレンドリーナイロン USB-C & USB-C ケーブル」がAnker Nanoシリーズに合わせて製品名を変更した製品です。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247159A80E6011
オープン
1,718
1,890(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
12246958A80E6011
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする