「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。
充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12247125 | A2145N21 | 12246931 | A2145N21 | ![]() | Anker 736 Charger (Nano ll 100W) | Anker(アンカー) | 1個 | ¥6,809 税込¥7,490 | 注文コードが変更になりました |