ATEN
Ultra High Speed HDMI ケーブル(1.8m)
最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMIケーブル(1.8m)です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI(19ピン)オス→オス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6.3±0.15
シールド
アルミシールド
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12246459
2L-7D02H21/ATEN
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください