VIGIソーラーシステムコントローラー

VIGIソーラーシステムコントローラー - TP-LINK

93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246048VIGI PS20(UN)
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする