VIGI 180W ソーラーパネル架台

VIGI 180W ソーラーパネル架台 - TP-LINK

SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能

最大出力(W)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246215VIGI 180W SOLAR MOUNT(UN)
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする