エレコム
ストレッチボール コリほぐし ボール ボール幅14~22cm伸縮 コンパクト エクリア
全身の筋肉のコリほぐしに。一人ひとりの体にフィットして気になる部位にしっかり届く、伸びるストレッチボールです。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらストレッチ”にぴったりです。
用途
全身の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位にしっかり届く、伸びるストレッチボールです。
肩甲骨まわりの筋肉はもちろん、筋肉のコリが気になる他の部位にも効果的です。
刺激したい部位に合わせてボール幅を約140mmから約220mmまで調整可能。好みの位置にフィットさせて使えます。
テニスボール2つ分の大きさ。出張や旅行など出先でつらくなったときにも使えるコンパクトサイズです。
空間になじむナチュラルなカラーを取り入れています。インテリアに自然に溶け込むから、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらストレッチ”にぴったりです。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ストレッチボール
材質
合成ゴム
長さ(mm)
約140~220
色
ベージュ
耐荷重(kg)
80
ポール径(Φmm)
約68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12247351
HCK-SBSBE
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください