エレコム
コリほぐし 指圧代用器 リバーシブル 2Way仕様 < 首 筋肉のコリほぐし > エクリア
首の筋肉のコリをじんわりほぐす。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
用途
首の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。
刺激したい部位に当ててゆっくり体重をかけ、筋肉のコリをほぐします。
表面・裏面で2パターンのアプローチを選べ、金属ボールの当て方でも刺激に変化を付けられます。好みの押し心地に合わせてリバーシブルで使えます。
程よくしなるセミハードな素材を使用。硬すぎず柔らかすぎない、ちょうどよい刺激を感じられます。
オブジェのような不思議な形で、インテリアのアクセントにも。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れ、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
合成ゴム、ステンレス
色
グレー
セット内容
指圧代用器
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約194×115×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12247369
HCK-SMNGY
60
約194×115×95
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください