エレコム
フォームローラー 小さめサイズ 10×30cm < お尻 脚 背中 筋肉のコリほぐし > エクリア
座りっぱなしでガチガチのお尻に。コロコロ当ててじんわり筋肉のコリをほぐす、ミニフォームローラーです。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらストレッチ”にぴったりです。
用途
直径約10cm×長さ約30cmの小さめサイズ。低めだから安心して使える、お尻の筋肉のコリほぐしにぴったりのミニフォームローラーです。
お尻をローラーにのせて、ゆっくり転がしてください。表面の程よい凹凸が、筋肉のコリをじんわりほぐします。
お尻の筋肉以外にも、コリをほぐしたいところに使えます。
耐荷重は120kgと頑丈なので、安心して使えます。
空間になじむナチュラルなカラーを取り入れています。インテリアに自然に溶け込むから、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらストレッチ”にぴったりです。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ミニフォームローラー
材質
EVA、PP
色
グレー
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12247335
HCK-FRMGY
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください