CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)

CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0) - Panasonic(パナソニック)

2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g

仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)2810最大消費電力(W)110バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1解像度2160×1440ドット防塵・防滴IP65準拠スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー)ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネルWebカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12249198CF-339CAAXAJ
オープン
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする