曜日別特売

LIFEBOOK A5513/RX (i5/16/SM/W11P/OFHB24)

LIFEBOOK A5513/RX (i5/16/SM/W11P/OFHB24) - 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量16GBディスプレイ15.6型スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
注意
windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12249618FMVA0F036PHD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
12249645FMVA0F03CPフルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする