HP(日本ヒューレット・パッカード)
FFG1m MTK520/T11H/8/eM64/C/Pen
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.19kg
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
11.6型
使用CPU
Kompanio 520
OS
Chrome OS
ストレージ
eMMC:64GB
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12250467
B1PK3PT#ABJ
オープン
¥
78,980
¥86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください