曜日別特売

460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD

460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD - HP(日本ヒューレット・パッカード)

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg~

仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1840~最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200ドット使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024内容量1台
注意
本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12250510B6QX2PT#ABJ
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする