ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体

ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 充電スタンド 2in1 同時充電 ケーブル一体 - エレコム

スマホもイヤホンも、2つ同時にワイヤレス充電。iPhoneなどの対応するスマートフォンとAirPodsを高速充電できる、2in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。スマートフォンは縦置き・横置き両方に対応し、充電しながらの着信確認や動画視聴もスムーズです。

用途
マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンと対応するAirPodsを同時に充電できる、2in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。
ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。
スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品に防水機能はありません。
スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
台座部に対応するAirPodsを置いて、スマートフォンとAirPodsを同時にワイヤレス充電できます。AirPods以外のQi規格充電対応機器も充電可能です。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ
※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery30W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約320(ケーブル、コネクター含む)出力(W)スタンド部Qi2:5/7.5/15、台座部Qi:5使用温度範囲(℃)-10~25ケーブル長(m)約1.5対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、台座部:Qiの5W(BPP)規格に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間ケーブル本体一体型USB Type-Cプラグケーブル入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)対象地域日本使用環境湿度(%)10~90各種認証Qi2(MPP/BPP)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247509EC-MS11BK
7,960
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
12247527W-MS11BK
10,740
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする