iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me - エレコム

上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247728TB-A24SWVJM3PNピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
12247719TB-A24SWVJM3GBグレージュ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12247719TB-A24SWVJM3GB64594541TB-A25SWVJM3GBTB-A24SWVJM3GB iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル エレコム 64594541iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングルエレコム1個
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする