曜日別特売

スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153

スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚仕様【可動棚調整】13段階付属品可動棚×1、専用鍵×1材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)52高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1227耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約60分以上収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×645×1390扉形式引き戸内容量1台
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04346977DSLB-1215(CB)クラウドブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406435DSLB-1215(OD)カーキ
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47843497DSLB-1215(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47843497DSLB-1215(NV)86406435DSLB-1215(OD)DSLB-1215(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 86406435スチール収納庫 物置き 幅122 奥行79 高さ153YAMAZEN(山善)1台
49,980
税込54,978
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする