曜日別特売

スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153

スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)2(可動/ハーフ)形態組立品組立時間約60分以上収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440扉形式引き戸内容量1台
関連資料:(1.8MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152093DSLB-1515(OD)カーキ
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75352464DSLB-1515(BR)ブラウン
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13411590DSLB-1515(BK)ブラック
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61786727DSLB-1515(CB)クラウドブルー
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69115701DSLB-1515K(SB)サンドベージュ
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
75352455DSLB-1515(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75352455DSLB-1515(NV)61786727DSLB-1515(CB)DSLB-1515(NV) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 61786727スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153YAMAZEN(山善)1台
50,980
税込56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52152093
2022-10-03
用途: 作業現場の道具入れ
オカダ林業農・林・水産業

棚が一段分しか無い。二段分あれば丁度だと思う。
物置はこんなものかもしれないが、鍵が想像以上にちゃちい。
軽いので、二人で持って移動しやすい。
簡易的な物置には丁度の大きさ。
落ち着いた色で目立たなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする